DIA-T ベルト穴あけ用ポンチ だ円

DIA-T ベルト穴あけ用ポンチ だ円 - 高芝ギムネ製作所DIA-T ベルト穴あけ用ポンチ だ円 - 高芝ギムネ製作所DIA-T ベルト穴あけ用ポンチ だ円 - 高芝ギムネ製作所

打撃部は熱処理により二重焼き戻しされているので耐衝撃性が非常に強くなっています。
握り部分は滑りにくいローレット仕上げ。
切りクズが抜けやすい特殊形状設計。
先端は完全熱処理済みなので、両頭グラインダーで再研磨可能。

用途ベルト穴あけ用の楕円形ポンチ。材質炭素鋼S55C全長(mm)100質量(g)23穴サイズ(mm)3×4アズワン品番64-9643-68内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65144495No.34
オープン
499
549(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ポンチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする