曜日別特売

ミニカッター アルミハンドル

ミニカッター アルミハンドル - バクマ工業ミニカッター アルミハンドル - バクマ工業

軽量アルミフレーム製ミニカッター。
軟鋼線材の切断に。
番線、針金などの切断に。

用途鉄線の切断に。全長(mm)200質量(g)178最大切断能力(Φmm)4内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大切断能力(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65144976-4200
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

専用カッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする