曜日別特売

本格実務電卓日数&時間計算タイプ

本格実務電卓日数&時間計算タイプ - カシオ計算機本格実務電卓日数&時間計算タイプ - カシオ計算機本格実務電卓日数&時間計算タイプ - カシオ計算機本格実務電卓日数&時間計算タイプ - カシオ計算機本格実務電卓日数&時間計算タイプ - カシオ計算機本格実務電卓日数&時間計算タイプ - カシオ計算機
メモリー2、キー数:4キー、GTメモリー:〇エコマーク認定認定保証期間5年オートパワーオフキーキーロールオーバー:〇、00:〇、3桁位取り表示:○、小数点/ラウンドセレクター:〇グリーン購入法適合電池寿命(年)約7年エコマーク認定番号06 135 002内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
桁数
サイズ
質量(g)
機能
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65145868JS-20DC-N12ジャストタイプ214(電池込)日数計算、時間計算、税計算、特大表示、、計算状態表示、3キーロールオーパー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、2色成型プラスチックキー、サイレントタッチキー、傾斜表示、3術位取り107×174.5×24.2
オープン
8,998
9,898(税込)
当日出荷
65145843DS-20DC-N12デスクタイプ283(電池込)特大表示、計算状態表示、税計算、日数計算、時間計算、マルチ%、√、四則定数計算、概数計算、桁下げ、±(サインチェンジ)、切捨て・四捨五入、切上げ、アドモード計算135×188×35
オープン
9,698
10,668(税込)
当日出荷
65145859DS-40DC14デスクタイプ283(電池込)特大表示、計算状態表示、税計算、日数計算、時間計算、マルチ%、√、四則定数計算、概数計算、桁下げ、±(サインチェンジ)、切捨て・四捨五入、切上げ、アドモード計算135×188×35
オープン
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

電卓」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする