曜日別特売
モノタロウ

スパークプラグレンチ マグネチック 薄口 12角

スパークプラグレンチ マグネチック 薄口  12角 - モノタロウスパークプラグレンチ マグネチック 薄口  12角 - モノタロウスパークプラグレンチ マグネチック 薄口  12角 - モノタロウスパークプラグレンチ マグネチック 薄口  12角 - モノタロウスパークプラグレンチ マグネチック 薄口  12角 - モノタロウスパークプラグレンチ マグネチック 薄口  12角 - モノタロウスパークプラグレンチ マグネチック 薄口  12角 - モノタロウスパークプラグレンチ マグネチック 薄口  12角 - モノタロウ
(24件のレビュー)

外径が薄口になっているため、細い場所に使用しやすくなっています。
マグネット式になっているのでプラグをしっかりと保持しながら取り外す事ができます。
またマグネットタイプはラバータイプと比較して保持能力の低下が少ないです。
9.5mm(3/8)サイズの差込角で、先端が12角になっているので12角/6角のスパークプラグにご使用頂けます。

用途スパークプラグ専用の工具です。材質CR-V全長(mm)65タイプ12角差込角(mm[inch])9.5(3/8)内容量1個
注意
※本来の用途以外では使用しないで下さい。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
二面幅(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65148598-18.714
989
1,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
65148607-21.116
989
1,088(税込)
当日出荷
1年間返品保証
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65148607
2025-09-24
用途: バイクのプラグ交換
運輸・通信業

バイクのプラグ交換で使用しました。
薄いタイプなので安心して使えます。
もう少し長くしてもらえれば、昔のホンダVツインタイプにもベストと思います。
ジョイントを繋げば問題ないのですが。
ベストになるかな?

2025-12-20
用途: プリウスPHVプラグ交換

マグネット付きなのでとてもやりやすかったです、購入して大満足です。

対象商品 : 65148607
2025-06-01
用途: スパークプラグの交換に
サービス業

バイクのプラグ交換のために購入しました。
マグネットでしっかりくっついてくれるので落ちる心配がなく使いやすかったです。

1が参考にしています
2025-06-22
用途: バイクメンテナンス
不動産業

しっかりプラグをキャッチしてくれるので、磁石がないやつをつってましたが途中で落ちるのでイライラしたましたが、今は快適です。薄口を選んだことも正解でした。

2025-07-06
用途: バイク整備
その他業種

バリオスⅡのプラグ交換に使用。
マグネット付きなのでプラグが抜け落ちることなく安心して作業出来た。
値段が高いように感じる、モノタロウさんもう少し価格引き下げ検討お願いします。

2025-12-13
用途: 自動車の修理
エンドー自販自動車・二輪車・自転車関連業

まだ使っていませんがしっかりした質感でとても良いと思います。早く使ってみたいと思います。

2026-02-19
用途: ジムニーのプラグ交換

値段に対してクオリティーが非常に高い商品だと思います。・

対象商品 : 65148607
2025-08-24
用途: スーパーカブ110のプラグ交換に使用
サービス業

小型で使いやすく他のメーカーより安くかなりお買い得だと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

スパークプラグ関連工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする