ピーナッツ iPhone12 mini対応ハイブリッドクリアケース

ピーナッツ iPhone12 mini対応ハイブリッドクリアケース - グルマンディーズ

裏面を覆うiPhone12mini対応プロテクトジャケットです。
PC+TPUのハイブリッドタイプ。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から守ります。
ストラップが取付けられるストラップホール付きです。

パッケージサイズ(mm)H:200×W:105×D:22内容量1個
注意
※お客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
対応機種
タイプ
特性
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65149998SNG-552AiPhone12 miniケース型ストラップホール付PC/TPUドッグハウス
2,880
取扱い終了
返品不可
65150007SNG-552BiPhone12 miniケース型ストラップホール付PC/TPUジョー・クール
2,880
取扱い終了
返品不可
65150016SNG-552CiPhone12 miniケース型ストラップホール付PC/TPUウッドストック
2,880
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする