SNG-552C ピーナッツ iPhone12 mini対応ハイブリッドクリアケース グルマンディーズ 65150016

ピーナッツ iPhone12 mini対応ハイブリッドクリアケース

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード65150016 品番SNG-552C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,880
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

裏面を覆うiPhone12mini対応プロテクトジャケットです。
PC+TPUのハイブリッドタイプ。キズを防ぎ、軽微な振動や衝撃から守ります。
ストラップが取付けられるストラップホール付きです。

対応機種iPhone12 mini タイプケース型 特性ストラップホール付 材質PC/TPU パッケージサイズ(mm)H:200×W:105×D:22 ウッドストック
注意
※お客様のお使いのモニター設定、お部屋の照明等により実際の商品と色味が異なる場合がございます。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする