SK11
カッターナイフSオートロック
こんなお得な商品も!
カッター 小型
モノタロウ
¥
119
税込
¥
131
(142)
押さえてスライド、指を離すと自動で刃をロックします。
コピー用紙、封筒、ビニールの切断等の事務作業に最適です。
持ちやすくすべりにくいラバー付グリップです。
各社S型刃(9mm巾)が共通で使用できます。
用途
コピー用紙・封筒・ビニール等の切断作業。
仕様
オートロック式、日本製ブレード
規格
S型
材質(グリップ)
ラバー
材質(ホルダー)
ステンレス
適合替刃
SK11カッター替刃小・市販S型(9mm巾)
内容量
1個
注意
※本品は刃物ですので、取り扱いには安全に十分注意してください。
※非絶縁道具ですので、感電に注意して下さい。
※使用しない時は刃を収納し、幼児の手の届かない所に保管して下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65151653
SC-1N
オープン
¥
289
¥
318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください