SK11
千枚通しステン針大 アルミ柄
軽量なアルミ柄タイプで、針はサビにくいステンレス針になります。
アルミ柄なので、軽量で丈夫になっています。
針はステンレス材を使用し、水回りで作業をしても、サビにくい仕様になっています。
用途
穴あけ・ケガキ・水回りでの作業等。
材質
針:ステンレス、柄:アルミ
針長(mm)
約85
太さ(mm)
(針)約3.2
内容量
1本
注意
※表示用途以外には使用しないでください。針先は鋭利ですので取り扱いには十分注意して下さい。子供の手の届くところには置かないで下さい。電気の流れているものには使用しないで下さい。こじったりテコとして使用しないで下さい。変形や破損の原因となります。
※金属などの硬い物、ガラス・プラスチックなど割れやすい物には使用しないで下さい。作業中は保護メガネ・手袋を着用して下さい。ハンマーなどで叩いたりしないで下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65152317
SGN-6N
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください