緑長(ミドリカネチョウ)
安来鋼油焼仕上鏝
安来鋼を使用した本職用左官鏝です。
セメントの仕上塗りに最適です。
油で焼き戻しを行っているので、塗り付け、仕上げ作業どちらでも使用できます。
用途
仕上げ塗り用。
仕様
油焼
材質
コテ板:焼入鋼、柄:木
内容量
1個
注意
※作業箇所にあったコテを使用ください。柄及びコテ身にガタツキがある場合は使用しないでください。
※作業が終わったらすぐに使った道具を水洗いして下さい。
※保管の際は本体上に重量物を乗せないで下さい。コテが傷む恐れがあります。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65153184
-
180
オープン
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
メーカー直送
65153193
-
210
オープン
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください