ミニタッカー&ホチキス

ミニタッカー&ホチキス - E-Value
(1件のレビュー)

打ち込みとホチキス2通り使えます。
ポスター貼り、カーペット止め、イスの補修、網張り、書類とじなどに便利です。
幅12mm、高さ6~8mmのステープルが使用できます。
コピー用紙が、6mmで約5~25枚、8mmで約25~40枚とじられます。

用途紙・布・ビニールなどの木材への固定作業。適合ステープルY-SK11L12型ステープル(SL12-06・SL12-08)、MAXステープル(No.3-3M・1208F)内容量1個
注意
※射出口を人に向けて使用しないでください。
※安全メガネを着用してください。
※ステープルを装填する時、または本機を使用しない時はハンドルロックでハンドルを固定してください。
※用途以外の使用はしないでください。
※コンクリート、金属、又はガラス等硬質のものには使用しないでください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65153945TH-1
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65153945
2022-11-10
用途: 掲示物の貼り付け

ガツンと固い木製の掲示板にも楽に掲示が出来て助かりました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンドタッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする