曜日別特売

アルミ柄レーキ

アルミ柄レーキ - 千吉
(1件のレビュー)

集草作業、畑のお手入れ作業に最適なアルミ柄レーキです。
丈夫で、曲がりにくい、刃先焼入れ処理がされています。
曲がり防止のリブ加工がされています。
アルミ柄で火に強いです。

用途集草、清掃作業。材質頭:S45C、柄:アルミ全長(mm)1540板厚(mm)3.4柄長さ(mm)約1350頭部幅(mm)300刃先処理刃先焼入れ処理内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65154907-
オープン
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65154907
2022-06-08
用途: 畑の土慣らし

軽くて丈夫です。最安値でしたが コストパフォーマンス良しです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レーキ/トンボ/ジョレン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする