千吉
アルミ柄12本爪レーキ
集草作業、畑のお手入れ作業に最適な12本爪のアルミ柄レーキです。
丈夫で、曲がりにくい、刃先焼入れ処理がされています。
曲がり防止のリブ加工がされています。
アルミ柄で火に強いです。
用途
集草、清掃作業。
材質
頭:S45C、柄:アルミ
全長(mm)
1430
板厚(mm)
3.4
柄長さ(mm)
約1350
頭部幅(mm)
300
刃先処理
刃先焼入れ処理
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65154916
-
オープン
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください