サンク・クーシュ スチーマー

サンク・クーシュ スチーマー - ウルシヤマ金属工業サンク・クーシュ スチーマー - ウルシヤマ金属工業サンク・クーシュ スチーマー - ウルシヤマ金属工業サンク・クーシュ スチーマー - ウルシヤマ金属工業サンク・クーシュ スチーマー - ウルシヤマ金属工業サンク・クーシュ スチーマー - ウルシヤマ金属工業サンク・クーシュ スチーマー - ウルシヤマ金属工業サンク・クーシュ スチーマー - ウルシヤマ金属工業

スチーマーを使って本格的な蒸し調理がカンタンにできます。
蒸し調理は形くずれしやすい食材でも調理することができます。
素材の旨みや栄養分が水分に溶け出ることがないので、蒸すだけで素材本来の、旨みや甘味を引き出します。
約100℃の水蒸気が料理や食材をつつみながら加熱するので、しっとり、ふっくら、やわらかに仕上げます。
サンク・クーシュは5層構造の特性を活かした省エネ保温調理を得意としています。
余熱を使って調理するので、味のしみ込みが良く、煮くずれしません。
加熱時間も少なくてすむ為、光熱費の節約になります。
加熱により食物から出た水分が、本体と蓋の密着部分に入り膜を作ります。
少ない水分で茹でることができるので、野菜等のビタミン・栄養・旨みを逃さずに調理出来ます。
※卵や青野菜を茹でる際、大量のお湯を沸かす必要がないので、とても経済的です。

材質スチーマー/本体:ステンレス鋼、内面:ラセン研磨仕上げ、外面:ミラー研磨仕上げ、ハンドル:ステンレス鋼内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ(cm)
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65161706-18202×202×88
3,000
2,798
3,078(税込)
6日以内出荷
65161715-20222×222×93
4,000
3,598
3,958(税込)
6日以内出荷
65161724-22288×242×99
5,000
4,298
4,728(税込)
4日以内出荷
65161733-24309×263×105
6,000
5,398
5,938(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

蒸し鍋・せいろ・スチーマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする