曜日別特売

上がり框(後付け)スキスムTフロアシート用

上がり框(後付け)スキスムTフロアシート用 - 永大産業上がり框(後付け)スキスムTフロアシート用 - 永大産業上がり框(後付け)スキスムTフロアシート用 - 永大産業上がり框(後付け)スキスムTフロアシート用 - 永大産業上がり框(後付け)スキスムTフロアシート用 - 永大産業上がり框(後付け)スキスムTフロアシート用 - 永大産業上がり框(後付け)スキスムTフロアシート用 - 永大産業上がり框(後付け)スキスムTフロアシート用 - 永大産業

対応フローリングとカラーコーディネートできる床造作材です。
表面仕上げ・仕様は対応フローリングとは異なります。

表面オレフィンシート厚さ(mm)12.5内容量1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ロットによる多少の色見違いがあります。お気をつけください。
※耐傷性は備えていません。
全18種類を絞り込む
長さ(mm)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65178418LK-U-BLM-SSブリーチメープル102×170×19501950
23,300
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
65178427LK-U-BOT-SSボールドチーク102×170×19501950
23,300
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
65178436LK-U-MNE-SSマニッシュエルム102×170×19501950
23,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65178445LK-U-MSO-SSモスオーク102×170×19501950
23,300
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
65178454LK-U-OGP-SSオーガニックペカン102×170×19501950
23,300
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
65178488LK-U-SSC-SSサンセットシダー102×170×19501950
23,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65178497LK-U-TIH-SSテインバーハート102×170×19501950
23,300
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
65178506LK-U-BLM-SKブリーチメープル102×170×29502950
34,700
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
65178515LK-U-BOT-SKボールドチーク102×170×29502950
34,700
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
65178524LK-U-MNE-SKマニッシュエルム102×170×29502950
34,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65178533LK-U-MSO-SKモスオーク102×170×29502950
34,700
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
65178549LK-U-OGP-SKオーガニックペカン102×170×29502950
34,700
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
65178576LK-U-SSC-SKサンセットシダー102×170×29502950
34,700
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
65178585LK-U-TIH-SKテインバーハート102×170×29502950
34,700
16,980
18,678(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
65178463LK-U-RSO-SSラフソーンオーク102×170×19501950
22,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65178479LK-U-SAC-SSサテンチェリー102×170×19501950
22,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65178558LK-U-RSO-SKラフソーンオーク102×170×29502950
33,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
65178567LK-U-SAC-SKサテンチェリー102×170×29502950
33,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする