永大産業
上がり框(後付け)スキスムSフロア用
床造作材はオレフィンシート仕様ですが、フローリングとは仕様が異なりますので多少色調・質感は異なります。
厚さ(mm)
12.5
表面
オレフィンシート
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ロットによる多少の色見違いがあります。お気をつけください。
※耐傷性は備えていません。
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65179319
LK-U-CB-SS
1950
102×170×1950
ショコラブラウン
¥
23,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
65179328
LK-U-DB-SS
1950
102×170×1950
ディープブラック
¥
23,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
65179337
LK-U-GM-SS
1950
102×170×1950
グレースミディアム
¥
23,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
65179346
LK-U-LN-SS
1950
102×170×1950
ネイキッドライト
¥
23,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
65179355
LK-U-PP-SS
1950
102×170×1950
パールペール
¥
23,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
65179364
LK-U-WH-SS
1950
102×170×1950
ハーモニックホワイト
¥
23,300
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
11日以内出荷
返品不可
車上渡し
65179373
LK-U-CB-SK
2950
102×170×2950
ショコラブラウン
¥
34,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
65179389
LK-U-DB-SK
2950
102×170×2950
ディープブラック
¥
34,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
65179398
LK-U-GM-SK
2950
102×170×2950
グレースミディアム
¥
34,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
65179407
LK-U-LN-SK
2950
102×170×2950
ネイキッドライト
¥
34,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
65179416
LK-U-PP-SK
2950
102×170×2950
パールペール
¥
34,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
65179425
LK-U-WH-SK
2950
102×170×2950
ハーモニックホワイト
¥
34,700
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください