永大産業
上がり框(後付け)リアルグレインアトム、アトムフラット用
床造作材はオレフィンシート仕様ですが、フローリングとは仕様が異なりますので多少色調・質感は異なります。
厚さ(mm)
12.5
表面
オレフィンシート
内容量
1本
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ロットによる多少の色見違いがあります。お気をつけください。
※耐傷性は備えていません。
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
1950
2950
色
ダーク<HD>
ホワイト<HW>
ミディアム<HMD>
ライト<HL>
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
長さ(mm)
寸法(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65179915
LK-U-HDS
1950
102×170×1950
ダーク<HD>
¥
23,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
65179924
LK-U-HLS
1950
102×170×1950
ライト<HL>
¥
23,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
65179933
LK-U-HMDS
1950
102×170×1950
ミディアム<HMD>
¥
23,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
65179949
LK-U-HWS
1950
102×170×1950
ホワイト<HW>
¥
23,300
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
65179958
LK-U-HDK
2950
102×170×2950
ダーク<HD>
¥
34,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
65179967
LK-U-HLK
2950
102×170×2950
ライト<HL>
¥
34,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
65179976
LK-U-HMDK
2950
102×170×2950
ミディアム<HMD>
¥
34,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
65179985
LK-U-HWK
2950
102×170×2950
ホワイト<HW>
¥
34,700
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください