見切部材(台形、12mm厚用)

見切部材(台形、12mm厚用) - 永大産業見切部材(台形、12mm厚用) - 永大産業見切部材(台形、12mm厚用) - 永大産業見切部材(台形、12mm厚用) - 永大産業見切部材(台形、12mm厚用) - 永大産業見切部材(台形、12mm厚用) - 永大産業見切部材(台形、12mm厚用) - 永大産業
長さ(mm)1840厚さ(mm)5寸法(mm)13×50×1840表面塗装内容量1ケース(4本)
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※配達場所によって、お届け日の延期および別途送料が発生する場合があります。
※ロットによる多少の色見違いがあります。お気をつけください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
※色見本65180439FMU-30CBショコラブラウンオーク集成材
31,800
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
※色見本65180448FMU-30DBディープブラックオーク集成材
31,800
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
※色見本65180457FMU-30GMグレースミディアムビーチ集成材
31,800
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
※色見本65180466FMU-30LN2ネイキッドライトオーク集成材
31,800
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
※色見本65180475FMU-30PPパールペールビーチ集成材
31,800
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
※色見本65180484FMU-30WHハーモニックホワイトオーク集成材
31,800
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
車上渡し
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

造作材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする