アズワン
アズツール耐切創手袋 レベル3・コート有
ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めています。ポリエステル製で、通気性に優れています。
内容量
1双
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65181209
-
LL
超高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/PU(ポリウレタン)
EN388:2003規格
3
通気性
1
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
65181218
-
L
超高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/PU(ポリウレタン)
EN388:2003規格
3
通気性
1
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
65181227
-
M
超高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/PU(ポリウレタン)
EN388:2003規格
3
通気性
1
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
65181236
-
S
超高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/PU(ポリウレタン)
EN388:2003規格
3
通気性
1
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
65181245
-
SS
超高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/PU(ポリウレタン)
EN388:2003規格
3
通気性
1
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
アズツール耐切創手袋 レベル3・コート有動画
この動画は、
1人
が参考にしています。
参考になった