アズワン
アズツール耐切創手袋 レベル5・コート有
ポリウレタンコーティングによりグリップ力を高めています。耐候性の高い生地を使用しており、紫外線による劣化を抑えています。
内容量
1双
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
材質
規格
耐切創性
機能
入数(双)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65181263
-
LL
超高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/PU(ポリウレタン)
EN388:2003規格
5
耐候性
1
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
65181279
-
L
超高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/PU(ポリウレタン)
EN388:2003規格
5
耐候性
1
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
65181288
-
M
超高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/PU(ポリウレタン)
EN388:2003規格
5
耐候性
1
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
65181297
-
S
超高強度PE(ポリエチレン)、コーティング部/PU(ポリウレタン)
EN388:2003規格
5
耐候性
1
¥
950
¥
949
¥
1,044
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください