ヤマショウ
防水レインハット
(1件のレビュー)
急な雨にも携帯しやすい防水レインハット。
用途
農作業、園芸、ガーデニングなどに。
仕様
婦人向け
材質
ナイロン100%
寸法(mm)
310×310×140
色
ネイビー
機能
防水
頭囲(cm)
約58
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65184124
YCH-013
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください