ヤマショウ
おしゃれガーデンフード 綿/麻 色アソート
綿麻素材で手触りがよく、後ろの紐を結んでおしゃれなワンポイントに。
用途
農作業、園芸、ガーデニングなどに。
仕様
婦人向け
材質
麻55%、綿45%
寸法(mm)
400×560×110
色
アソート(アソート内カラー:ピンク、パープル、グリーン、ネイビー )
内容量
1個
注意
※色・柄は選べません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65184149
YCH-018
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください