ヤマショウ
冷感汗取り付き軽量農用フード
(2件のレビュー)
冷感汗取りが付いた軽量農用フード。
用途
農作業、園芸、ガーデニングなどに。
仕様
紳士向け
材質
表:ポリエステル100% 汗取り:ポリエステル45%、ナイロン55%
寸法(mm)
760×460×110
色
アソート
機能
クール
内容量
1個
注意
※色・柄は選べません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65184167
YCH-023
オープン
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください