ヤマショウ
ポケッタブルハット 迷彩(撥水加工)
(1件のレビュー)
簡単に小さくまとめられて携帯便利なカジュアルハット。撥水タイプで突然の雨にも。アウトドア・釣り・観戦・フェス等に。
用途
農作業、園芸、ガーデニングなどに。
仕様
男女兼用
材質
ポリエステル100%
寸法(mm)
150×150×120
色
アソート
機能
撥水
内容量
1個
注意
※色・柄は選べません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65184185
YCH-025
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください