ヤマショウ
洗えるガーデンフード
洗える素材で衛生的な半帽。首回りまでしっかり日焼け対策もできます。
用途
農作業、園芸、ガーデニングなどに。
仕様
婦人向け
材質
帽子:ポリエステル100% タレ:ポリエステル80%、綿20%
寸法(mm)
1090×530×170 つば130
色
アソート
機能
洗える
内容量
1個
注意
※色・柄は選べません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65184194
YCH-026
オープン
¥
889
¥
978
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください