ガーデニングハットマスク付

ガーデニングハットマスク付 - ヤマショウガーデニングハットマスク付 - ヤマショウガーデニングハットマスク付 - ヤマショウガーデニングハットマスク付 - ヤマショウガーデニングハットマスク付 - ヤマショウ
(1件のレビュー)

農家さんの意見から作ったガーデンハット。マスク付きで外作業にも快適

用途農作業、園芸、ガーデニングなどに。仕様婦人向け材質本体:ポリエステル80%、綿20% フード:ポリエステル100%寸法(mm)330×340×110 つば後50 つば前110内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65184219YCH-032BKブラック
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
65184228YCH-032NVネイビー
オープン
1,298
1,428(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65184228
2025-07-08
用途: 農作業
その他業種

気に入ったので2個目を購入させていただきました。こちらの商品は農家の方との共同開発だけあって、農作業をする時にとても役に立ちます。つばもしっかりとしていて、首周りも覆ってくれて、マスクにもなる生地が付いているので助かります。また、男女兼用の形状が良いと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする