ヤマショウ
帽子が動きにくいガーゼ下履き帽子
ガーゼ素材なので、帽子がずれにくくしっかりフィットします。
用途
農作業、園芸、ガーデニングなどでの帽子を被る際の下履きに。
仕様
婦人向け
材質
綿100%
寸法(mm)
270×450 つば60
色
アソート
内容量
1個
注意
※色・柄は選べません
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65184359
YCH-040
オープン
¥
599
¥
659
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください