ヤマショウ
抗菌防臭軽量日よけハットマスク付き
軽量タイプの日よけハット。マスク付きでガーデニングにも最適。抗菌防臭機能でより衛生的に。
用途
農作業、園芸、ガーデニングなどに。
仕様
婦人向け
材質
ポリエステル
寸法(mm)
520×520×140 つば後230 つば前110
色
ブラック
機能
軽量、抗菌防臭
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65184535
YCH-054BKKB
オープン
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください