ヤマショウ
婦人リボン日よけハット
後ろのリボン部がアクセントで可愛い日よけハット。
用途
普段使いやガーデニングなどに。
仕様
婦人向け
材質
綿50%、ポリエステル50%
寸法(mm)
300×300×150
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65184553
YCH-056GY
グレー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
65184569
YCH-056NV
ネイビー
オープン
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください