ヤマショウ
ツバが外せるカジュアルハット
外出や散歩の必需品。ツバが広く日傘がないときにも活躍します。ツバを外すと通常のハットにもなる2WAY仕様。
用途
普段使いやガーデニングなどに。
材質
ポリエステル80%、綿20%
寸法(mm)
ツバ付き時:490×490×250 ツバ外し時:320×320×250
仕様
婦人向け
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65184578
YCH-058BK
ブラック
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
65184587
YCH-058BG
ベージュ
オープン
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください