ヤマショウ
つば広サンバイザー
ツバ部が大きく日差しをより防げるサンバイザー。
用途
普段使いやガーデニングなどに。
仕様
婦人向け
材質
PVC、ポリエステル100%
寸法(mm)
200×250×200
色
ブラック
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65184596
YCH-061
オープン
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください