ヤマショウ
タオル地日よけ帽子
帽子部、タレ部がより汗を吸収する両面パイル加工なので、吸水性・通気性が良く作業が快適に。
用途
農作業、園芸、ガーデニングなどに。
仕様
男女兼用
材質
綿100%
寸法(mm)
270×320×580
機能
吸水性・通気性
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65184648
YCH-066BK
ブラック
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
4日以内出荷
65184657
YCH-066NV
ネイビー
オープン
¥
989
¥
1,088
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月下旬
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください