M12 FUEL 1/2インチ339Nmインパクトレンチ(ケース付き)

M12 FUEL  1/2インチ339Nmインパクトレンチ(ケース付き) - ミルウォーキーツール
(2件のレビュー)

<1年保証対象>【延長保証登録】ミルウォーキーツール・ジャパン公式サイトの製品保証登録ページより、お客様情報・領収書番号・製品シリアル番号などの入力にて延長いただけます。”M12/18”シリーズのツール・本体製品(バッテリー・充電器・アクセサリ等を含まず)は最大3年に、”MX”シリーズのツール・本体製品は最大2年に延長いただけます。
最大339Nmの緩めトルク
最大339Nmの締付けトルク
ヘッドサイズわずか124.5mmのコンパクトデザイン
4種類の駆動制御機能を搭載
自動停止モード – 締め過ぎを防止
高出力、省エネ設計のMILWAUKEE POWERSTATEブラシレスモーターが、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。
REDLINKPLUSインテリジェンス搭載:モーターとバッテリーの使用状況を常にモニターすることで、工具とバッテリーの長寿命化とハイパフォーマンスの両立を実現
MILWAUKEE REDLITHIUM-IONバッテリーは、市場で最も耐久性があり、高出力、ランタイムの改善、バッテリーの長寿命化をサポートします。

長さ(mm)125適合バッテリーM12 REDLITHIUM ION仕様燃料ゲージ、3LEDライト付属品ケース質量(kg)1.0(本体のみ)、1.4(6.0Ahバッテリー装着時)無負荷回転数(min-1[r.p.m])0~1200/0~1800/0~2700/0~2700ねじ締め能力最大M16アンビル1/2インチトルク(N・m)85/125/339/14締付能力(ナット)最大M16アズワン品番65-0279-53打撃数(bpm)0~1100/0~2100/0~3200内容量1台
注意
※本体のみの製品となります。 別途バッテリー、充電器が必要です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
電圧(V)
最大締付トルク(N・m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65186136M12 FIWF12-0C JP12339
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

ミルウォーキーツール搭載テクノロジーの紹介
M18 FUEL パワーパック
この動画は、3が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
65186136M12 FIWF12-0C JP07825329M12 FIW2F12-0X0 JPM12 FIWF12-0C JP M12 FUEL 542Nmインパクトレンチ(ケース付き) ミルウォーキーツール 07825329M12 FUEL 542Nmインパクトレンチ(ケース付き)ミルウォーキーツール1個
32,980
税込36,278
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65186136
2024-07-23
用途: 機械の固定金具を外すとき。車のタイヤ交換の時

グリップが1非常に持ちやすくて、従来国産の電動工具(コート付き)より取り回しが楽でした。
 ケースも付属してきますが、サイズの違うパーツを収納できるスペースが限られるのが残念。

対象商品 : 65186136
2024-02-20
用途: 自動車のメンテナンス
製造業

パワフルでコンセントで使いやすいしデザインもかっこいい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

締付/穴あけ(充電工具)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする