曜日別特売

消臭・防水ベッド敷パッド

消臭・防水ベッド敷パッド - ファミリー・ライフ消臭・防水ベッド敷パッド - ファミリー・ライフ消臭・防水ベッド敷パッド - ファミリー・ライフ消臭・防水ベッド敷パッド - ファミリー・ライフ消臭・防水ベッド敷パッド - ファミリー・ライフ消臭・防水ベッド敷パッド - ファミリー・ライフ消臭・防水ベッド敷パッド - ファミリー・ライフ消臭・防水ベッド敷パッド - ファミリー・ライフ

マットレス(布団)と敷きパッド(またはシーツ)の間に敷くことで、マットレスを汗や汚れから守ります。
水を通さない防水タイプ。
中にアレルプルーフシートを入れていますので、消臭効果とアレル物質を不活性化させる効果があります。

材質表生地:ポリエステル100%、中綿:ポリエステルわた200g/m2・アレルプルーフシート、裏生地:防水(TPU)機能消臭、防水内容量1枚
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
質量(g)
寸法(幅W×奥行D)(cm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65187816a25061セミダブル約1140約120×200
5,980
5,798
6,378(税込)
9日以内出荷
返品不可
65187825a25062ダブル約1330約140×200
6,980
6,798
7,478(税込)
12日以内出荷
返品不可
65187807a25060シングル約950約100×200
4,980
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベッド・寝具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする