曜日別特売

上開き式冷凍庫 63L

上開き式冷凍庫 63L - アイリスオーヤマ上開き式冷凍庫 63L - アイリスオーヤマ上開き式冷凍庫 63L - アイリスオーヤマ
(1件のレビュー)

【省エネ達成基準106%】【容量63L】【上開き】扉を開けても冷気が逃げにくい構造の上開き式冷凍庫です。季節や収納量に合わせて7段階の温度調節が可能。

ホワイト質量(g)22000定格消費電力(W)50寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)470×563×845電源コード(m)1.9運転音(dB)26庫内容量(L)冷凍室:63内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65188446ICSD-6A-W
29,980
32,978(税込)
欠品中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
出荷予定:2025年7月18日
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国1¥2,000/税込¥2,200
北海道地方1¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方1¥2,500/税込¥2,750
離島1お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 65188446
2023-01-23
用途: 安い
堂島運輸株式会社運輸・通信業

年末に冷凍食品が入らなくなり、買いました。十分に大きいです。冷凍庫の中でも一番安かったと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

冷蔵庫/冷凍庫」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする