★ 2台目におすすめ
今の冷蔵庫にプラスして使う
冷凍食品のまとめ買いにお役立ち!
「専用冷凍庫」をプラスするだけでとっても快適にお使いいただけます!
★ 冷凍室パンパンになっていませんか?
専用の冷凍庫があるととっても便利!
・特売日にたっぷりまとめ買い
・業務用サイズの冷凍食品
・食べきれないふるさと納税品
・家事時短のための作り置き
★ コンパクトなのに大容量!
前開き&クリアな引き出しで取り出したい食品が一目でわかります。
たっぷり保存して毎日の家事をもっとラクに!
★ 冷気が逃げにくい
必要なトレーだけを開けるので、冷気が逃げにくく冷凍焼けしにくい。
★ 省スペースで様々なところで使えます
★ インテリアに合わせやすいシンプルデザイン
★ 耐熱天板
電子レンジ等を置くことができ、お部屋のスペースを有効活用できます。
★ 仕切り棚取り外し可能
仕切り棚を外して、大きいものを保存したり、スペースを有効活用できます!
サッとお手入れできるので霜が付きづらい。
★ 操作パネル
使いやすい前面タッチパネル式操作パネル。
ドアを閉めたまま温度設定・急冷凍設定が可能。
急凍モード:26時間連続運転
★ 冷却性能は最高水準のフォースター製品
フォースターとは、日本工業規格(JIS規格)で定められた冷凍室冷却性能規格のことで、4段階の内、最も優れた性能のフォースターを搭載。
★ 調節脚
本体が水平になるよう高さを微調節できます。
★ 安心・信頼の1年保証