USB-C to 映像変換アダプタ(HDMI/DisplayPort/VGA/DVI)

USB-C to 映像変換アダプタ(HDMI/DisplayPort/VGA/DVI) - BELKIN(ベルキン)

本製品は様々な映像出力を最も簡単に実現する映像出力変換アダプタです。HDMI(4K)、VGA、DisplayPort(4K)、またはDVIビデオディスプレイ経由に接続します。
Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。
高解像度映像出力:最大4K×2K@60Hz

仕様マルチポート、4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)46×14×160(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)150ケーブルコネクタUSB-C、HDMI、VGA、DisplayPort、DVIオス形状USB Type-Cメス形状HDMI、DisplayPort、VGA、DVI内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65189128AVC003BTBK
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする