USB-C マルチメディア + USB-C 100W PD 変換アダプタ

USB-C マルチメディア + USB-C 100W PD 変換アダプタ - BELKIN(ベルキン)

本製品は最大100Wパススルー充電が可能です。ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。
Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。
コンテンツを共有または映像出力しながら、接続デバイスを充電します。最大100Wのパススルー充電をサポートします。

仕様マルチポート、USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)103×15.5×52(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)150ケーブルコネクタUSB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMIオス形状USB Type-Cメス形状LANポート、HDMI、VGA、USB-A内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65189137AVC004BTBK
オープン
9,198
10,118(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする