曜日別特売

コンパクトスタッキングベルトパーティション

コンパクトスタッキングベルトパーティション - ストア・エキスプレスコンパクトスタッキングベルトパーティション - ストア・エキスプレス

コンパクトサイズを衝撃プライスで!
ベルト外れを防止するロック機能付きです。

質量(kg)4高さ(cm)70ベース直径30cmベルト長さ(cm)150脚の種類片方ベルト+ベルト受け×3付き内容量1台
注意
※ベルトは150cm以内でご使用ください。※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
・設置場所の寸法を測り、ご注文の商品が設置可能かどうかご確認の上ご注文ください。
・お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、後日「キャンセル料金」をご請求させて頂く場合がございます。
・お客様のご都合により再配送の手配が発生した場合には別途費用が必要となりますのでご注意ください。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ベルト長さ(cm)
ベース
ベルト色
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
652024736269-241150直径30cmブルー
オープン
8,998
9,898(税込)
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
652024896269-242150直径30cmレッド
オープン
8,998
9,898(税込)
取扱停止中
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥600/税込¥660
北海道地方数量1につき¥1,000/税込¥1,100
沖縄地方数量1につき¥1,500/税込¥1,650
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パーティション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする