ベストコ
ロック&ロック トップクラス ガラス スクェア
新素材トライタンの蓋!
蓋の内側の食品が触れる箇所はBPAFREE仕様。
オーブン調理にも使える耐熱ガラスの保存容器。
積み重ねても揺れにくい安全設計。
フタは4点ロック式でしっかり密閉。
形状
角形
材質
本体:耐熱ガラス、蓋:コポリエステル樹脂・ポリプロピレン、パッキン:シリコーン
電子レンジ
対応
機能
ロック
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(mL)
寸法(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65205097
LBG205
300
約121×121×68
約300
オープン
¥
689
¥
758
(税込)
10日以内出荷
65205106
LBG214
500
約141×141×69
約420
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
10日以内出荷
65205115
LBG224
750
約161×161×72
約510
オープン
¥
999
¥
1,099
(税込)
10日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください