曜日別特売

ロック&ロック トップクラス ガラス レクタンギュラー

ロック&ロック トップクラス ガラス レクタンギュラー - ベストコロック&ロック トップクラス ガラス レクタンギュラー - ベストコロック&ロック トップクラス ガラス レクタンギュラー - ベストコロック&ロック トップクラス ガラス レクタンギュラー - ベストコロック&ロック トップクラス ガラス レクタンギュラー - ベストコロック&ロック トップクラス ガラス レクタンギュラー - ベストコロック&ロック トップクラス ガラス レクタンギュラー - ベストコロック&ロック トップクラス ガラス レクタンギュラー - ベストコ

フタを外してオーブン調理もできる
オーブン調理もできる耐熱ガラス容器
オーブン・電子レンジの調理から冷凍までの保存に使える
BPAフリーで安心
液漏れ・においもれしにくい安心の4点ロック
積み重ねても揺れにくい安心設計

形状角形内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
材質
質量(g)
容量(L)
容量(mL)
電子レンジ
機能
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
65205124LBG422約153×114×62本体:耐熱ガラス、蓋:コポリエステル樹脂・ポリプロピレン、パッキン:シリコーン約380-380対応ロック
オープン
769
846(税込)
当日出荷
65205133LBG428約179×135×68本体:耐熱ガラス、蓋:コポリエステル樹脂・ポリプロピレン、パッキン:シリコーン約510-630対応ロック
オープン
959
1,055(税込)
当日出荷
65205149LBG445約207×156×74本体:耐熱ガラス、蓋:コポリエステル樹脂・ポリプロピレン、パッキン:シリコーン約7201-対応ロック
オープン
1,298
1,428(税込)
10日以内出荷
65205158LBG454約253×193×73本体:耐熱ガラス、蓋:コポリエステル樹脂・ポリプロピレン、パッキン:シリコーン約11201.6-対応ロック
オープン
1,698
1,868(税込)
10日以内出荷
65205167LBG455約253×193×90本体:耐熱ガラス、蓋:コポリエステル樹脂・ポリプロピレン、パッキン:シリコーン約12602-対応ロック
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
77025096LBG449207×157×106本体:耐熱ガラス、フタ:コポリエステル樹脂・ポリプロピレン、パッキン:シリコーン9521.5-ロック機能
オープン
1,698
1,868(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保存容器・調味料入れ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする