日本モレックス(molex)
コンタクト
仕様
引抜工具:11-26-0100(J5800-009)
圧着工具
手動:57189-5000(UL1007用)、57190-5000(UL1015用)
ターミナル形状
バラ状
内容量
1袋
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65206594
-
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください