Kenko(ケンコートキナー)
IRカットフィルター
基板材料に熱吸収ガラスを使用し、近赤外光を広帯域にカットするフィルターです。
用途
CCDカメラ、プロジェクター、コピー機、スキャナー、各種光学機器など
厚さ(mm)
2.5
寸法(mm)
50×50
角度(°)
入射:0
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65208116
IRC-65L
¥
26,000
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください