Carlisle(カーライル)
配管ブラシU型(ハンドル別売り)
配管の外周を清掃するためのブラシです。
ハンドル(別売)を取り付け、高いところにあるパイプも容易に清掃できます。
用途
パイプ、チューブの外周の清掃
全長(mm)
360
内径(Φmm)
80
線径(Φmm)
0.35
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65291538
41100EC02
ホワイト
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
65291556
41100EC04
イエロー
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
65291574
41100EC05
レッド
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
4日以内出荷
65291599
41100EC09
グリーン
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
65291617
41100EC14
ブルー
¥
3,900
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください