Carlisle(カーライル)
アイロンハンドルブラシ
グリップハンドルつきで女性でも力を込めやすい形状です。
狭い場所の清掃にも便利です。
用途
シンク・バット・作業台などの洗浄、狭い場所の洗浄
幅(mm)
70
全長(mm)
152
線径(Φmm)
0.45
毛丈(mm)
32
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65291739
40024EC14
ブルー
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
65291757
40024EC09
グリーン
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
65291775
40024EC02
ホワイト
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
65291793
40024EC04
イエロー
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
65291818
40024EC05
レッド
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください