Carlisle(カーライル)
フロアブルーム(ハンドル別売り)
硬さ、長さの違う2種類の毛先が、ほこりや大きなゴミもしっかり掃きとります。
用途
ドライな床面の掃き掃除
奥行(mm)
76
線径(Φmm)
0.3・0.6
毛丈(mm)
41~61
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
10
件中 1~10件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65293184
41890EC14
457
ブルー
¥
5,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
65293209
41890EC05
457
レッド
¥
5,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
65293227
41890EC04
457
イエロー
¥
5,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
65293245
41890EC09
457
グリーン
¥
5,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
65293263
41890EC02
457
ホワイト
¥
5,300
¥
3,598
¥
3,958
(税込)
5日以内出荷
65293288
41891EC14
610
ブルー
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65293306
41891EC05
610
レッド
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
65293324
41891EC04
610
イエロー
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
65293349
41891EC09
610
グリーン
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
65293367
41891EC02
610
ホワイト
¥
7,500
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
北海道地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
沖縄地方
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750
離島
数量1につき
¥
2,500
/
税込
¥
2,750