末広金具(SUEHIRO)
面付旗丁番 儀星ナシ 222-76-2
材質
SUS304
寸法(mm)
76×2t
板厚(mm)
3
仕上
ヘアライン
縦(mm)
76
横(mm)
64
ねじ穴数
6
内容量
1個
注意
※取付ビスは、別途ご用意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65212395
222-76-2
右
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
4日以内出荷
返品不可
65212404
222-76-2
左
¥
760
¥
759
¥
835
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください