末広金具(SUEHIRO)
面付旗丁番 両面兼用 222-76-3
材質
SUS304
寸法(mm)
76
タイプ
兼用
板厚(mm)
2.5
仕上
ヘアライン
縦(mm)
76
横(mm)
69.6
ねじ穴数
6
内容量
1個
注意
※取付ビスは、別途ご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65212413
222-76-3
¥
560
¥
559
¥
615
(税込)
7日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください