末広金具(SUEHIRO)
面付旗丁番 222-102-50
材質
SUS304
寸法(mm)
102
板厚(mm)
3
仕上
ヘアライン
縦(mm)
102
横(mm)
100
ねじ穴数
8
内容量
1個
注意
※取付ビスは、別途ご用意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65212447
222-102-50
右
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
3日以内出荷
返品不可
65212456
222-102-50
左
¥
1,420
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください