末広金具(SUEHIRO)
面付旗丁番 222-127-50
(1件のレビュー)
材質
SUS304
寸法(mm)
127
タイプ
兼用
板厚(mm)
3
仕上
ヘアライン
縦(mm)
127
横(mm)
100
ねじ穴数
10
内容量
1個
注意
※取付ビスは、別途ご用意ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65212483
222-127-50
¥
1,560
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください