末広金具(SUEHIRO)
面付旗丁番 222-127-4S4
材質
SUS304
仕上
ヘアライン
寸法(mm)
127
板厚(mm)
4
縦(mm)
127
横(mm)
106
ねじ穴数
8
内容量
1個
注意
※取付ビスは、別途ご用意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
タイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
65212499
222-127-4S4
右
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
65212508
222-127-4S4
左
¥
2,020
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください